Portautensili per broccia, misure metriche ⌀ d = 12 mm, ⌀ Codolo DS: 16mm

Codice art.: 293023 16
Sconto
304,72 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo DS 16 mm
L 46 mm
Lunghezza codolo Ls 35 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D 44 mm
Tipo di codolo Codolo cilindrico
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 293023 16
EAN / GTIN 4045197945938
Codice del produttore 293023 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Macchine convenzionali e CNC.

Accessori speciali:

Aiuto di posizionamento (n. art. 293000) e chiavi per ghiere (n. art. 293006).
Le penne di trascinamento per attacchi CM sono disponibili su ordinazione al n. art. 293008 nelle Dim.MK2, MK3 e MK4.

Nota:

  • Attenzione: usare sempre brocce con un ⌀ adatto.
  • Altri codoli su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati