Micrometro digitale per esterni, 325-350 mm, Digimatic

Codice art.: 293-583
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 293-583
EAN / GTIN 4946368610306
Codice del produttore 293-583
Numero-L L40010 6790
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro Digimatic con un ampio campo di misura e uscita dati offre i seguenti vantaggi: Il display, che può essere ruotato di 330 °, consente una facile lettura in diverse posizioni di misura Con superfici di misura con punta in metallo duro

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 325 - 350
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±6 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø21 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 10-14
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione, chiave, 2 batterie.
Alimentazione: 2x batterie SR-44
Durata della batteria: circa 1,8 anni

Download & documenti

Prodotti correlati