Mole per smerigliatrici stazionarie 175x20x32mm acciaio/acc.superrapido

Codice art.: 2916
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2916
EAN / GTIN 9003170029162
Codice del produttore 2916
Numero-L L50140 790
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo disco è la scelta preferita per la rettifica e l’affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L’uso di ossido di alluminio produce una finitura particolarmente fredda per evitare ulteriori stress termici sul pezzo. Offriamo un’ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di anelli di riduzione è già incluso nella confezione e può essere riordinato.

Proprietà:

  • Forma: diritte
  • Grandezza della grana: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Materiali adatti: Acciaio, HSS
  • Specifiche : 89A 60 M5A V217
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 175 x 20 x 32 mm
  • Diametro del contenitore: 175 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Foro: 32 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Rettifica a freddo
  • Funzionamento regolare
  • Impilabili

Uso:

  • Per affilare e rettificare acciai sensibili alla temperatura e utensili in HSS