{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale D | 41 mm | |
| Tipo attacco codolo | codolo cilindrico ⌀ 25 mm | |
| Sporgenza totale LA | 163 mm | |
| Lunghezza utile LN | 162 mm | |
| Range di regolazione | -0,05 / +0,1 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 35 mm | |
| Numero di rotoli | 8 | |
| Tipo di prodotto | Utensile a rullo liscio |
| Codice articolo | 291556 41 | |
| EAN / GTIN | 4060491000640 | |
| Codice del produttore | G1.3-041.00-3-U-ZS25 | |
| Produttore/persona responsabile | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |