Utensile a rullo liscio EG3T-3 universale, Tipo attacco codolo: S16

Codice art.: 291507 S16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo attacco codolo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo attacco codolo S16
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Sporgenza totale LA 110 mm
Spostamento punta-centro f 8 mm
Forza massima rullo 0,6 kN
⌀ Rulli 3 mm
Quadro del codolo 16×16 mm
Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 291507 S16
EAN / GTIN 4060491018959
Codice del produttore EG3T-3-SL16-R
Produttore/persona responsabile ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l’impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.
Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a Rz < 1 µm.
Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).

Uso:

Per la finitura meccanica delle superfici.
Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di 1400 N/mm2 e una durezza fino a 45 HRC.
Per l’impiego su torni per pezzi lunghi.

Per:

⌀ campo (consigliato): 5 mm − 50 mm

Nota:

  • Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.
  • Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.