Utensile porta rullo Testa fissata, universale, Dimensione codolo: 16-25

Codice art.: 291412 16-25
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attributo del nome del prodotto universale
Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 291412 16-25
Produttore/persona responsabile Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa dell’utensile fissa (perno filettato nel codolo per la correzione dell’angolo di spoglia).

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile fino a Rz 2 µm.

Uso:

Per la lavorazione di materiali fino a 45 HRC. Ideale per la lavorazione delle superfici di profili complessi e continui.
Per la rullatura di profili non interrotti (convessi, concavi, cilindrici e conici).

Fornitura:

Dimensione codolo 16 incluso adattatore per codoli 20 mm × 20 mm e 25 mm × 25 mm.

Attenzione:

I rulli trasportatori devono essere ordinati separatamente!

Nota:

Per istruzioni dettagliate sull’uso, consultare il manuale di istruzioni in dotazione.
Controllare possibili ingombri bordi (dimensione x del rullo = 2,5 mm).