Punte per lucidatura diamantate, Raggio della punta: 0,2mm

Codice art.: 291410 0,2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raggio della punta (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 291410 0,2
Produttore/persona responsabile Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Vantaggi:

Grazie all’indexaggio, le punte per lucidatura diamantate possono essere utilizzate 8 volte.
Qualità delle superfici possibile a Rz < 1 µm.

Uso:

Per la lavorazione di materiali fino a 65 HRC. Ideale per la lavorazione delle superfici di profili complessi e continui.

Nota:

Usare il raggio più grande possibile.
Per istruzioni dettagliate sull’uso, consultare il manuale di istruzioni in dotazione.