Display CAPTURE 038700

Codice art.: 2908735
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 2908735
EAN / GTIN 0611702895681
Codice del produttore 2908735
Numero-L L60160 5802
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Visualizzatore di coppia digitale per l'uso con i sensori di coppia
Leggero e robusto grazie alla base in alluminio
4 modalità di misurazione: Visualizzazione del valore scorrevole (traccia), rilevamento del punto di deformazione (primo picco), misurazione del valore di picco (picco), test del cacciavite
Unità commutabili N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
50 sequenze di test programmabili
2000 valori misurati memorizzabili
Display TFT chiaro e ad alto contrasto
Adatto al collegamento dei sensori Capture CS e XR (riconoscimento sensore Quicktec)
Compatibile con i sensori di coppia standard 2mV/V
Potente batteria agli ioni di litio per un funzionamento indipendente dalla rete
Uscita dati e funzionamento in rete tramite connessione USB
Opzionale: Software di valutazione per PC ″Capture Manager″ (2908778)
Campo di consegna:
Display di cattura
Cavo USB
Alimentatore con spina europea
Manuale d'istruzione
Custodia in plastica robusta con inserto.

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 85 mm
  • Altezza totale [mm]: 140 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Materiale: AluminiumU
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no