• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile Stozzatore per profili quadri ⌀ DS 32 mm, A partire da quadro: 8mm

Codice art.: 290334 8
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
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

A partire da quadro (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 32 mm
Passaggio interno per LR
Per attacco quadro 8 mm - 10 mm
Lunghezza utile L1 30 mm
⌀ Cartuccia D1 8 mm
Spostamento centrale L3 4 mm
⌀ di preforatura minimo Dmin 8 mm
Vite 290399 1
Lunghezza codolo Ls 100 mm
Codolo Codolo Weldon
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290334 8
EAN / GTIN 4045197965417
Codice del produttore 290334 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

  • In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391290393 per l’impostazione esatta delle coordinate Y.
  • Per il controllo dell’orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l’ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.