{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Direzione di taglio | a sinistra e a destra | |
| Per il profilo zigrinato | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
| Per ⌀ godrone d1 | 10 mm | |
| Per larghezza godrone b | 3 mm | |
| Per ⌀ foro godrone d2 | 6 mm | |
| Campo di impiego | 0 mm - 15 mm | |
| Bussola in HM, disco, vite | 299920 10 | |
| Tipo di prodotto | Utensile portagodroni |
| Codice articolo | 290197 12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |