Timone e accoppiamento

Codice art.: 28DK6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 28DK6
EAN / GTIN 4017976328164
Codice del produttore 28DK6
Numero-L L90070 230
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Per la guida con max. 3 carrelli di smistamento in combinazione. Al posto delle 2 ruote girevoli senza freno, sono installate 2 ruote fisse. Timone profilato in acciaio piatto. Si porta automaticamente in posizione di riposo verticale per mezzo di una molla a gas. Stabile perno di accoppiamento profilato sul lato terminale opposto. Possibilità di collegamento mediante pedale. Velocità massima del treno 6 km/h. Non combinabile con predellini.

Proprietà:

Larghezza superficie utile (mm): 610
Nota: Sovraccarico - nessun acquisto singolo