Tubo di prolunga in alluminio 700 mm per DREMOMETER A-CD

Codice art.: 2880032
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Leva di manovra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2880032
EAN / GTIN 4002805934616
Codice del produttore 2880032
Numero-L L60160 2676
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Minor sforzo - Prolungamento della leva
per un raggiungimento più agevole di valori di coppia elevati mediante prolungamento della leva
Prolunga
La prolunga singola è fornita in sacchetto di polietilene

Proprietà:

  • Design: Con manicotto di bloccaggio
  • Larghezza totale [mm]: 35 mm
  • Altezza totale [mm]: 35 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 700 mm
  • Uso/applicazione: DREMOMETRO A-CD
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no