GEDORE Insetbox i3 incl. 2 pareti divisorie

Codice art.: 2840006
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Scatola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2840006
EAN / GTIN 4010886939383
Codice del produttore 2840006
Numero-L L60160 1941
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Portaminuteria
Opzione per una suddivisione fine con 2 pannelli
Possibilità di ulteriore suddivisione con 2 pannelli

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 77 mm
  • Altezza totale [mm]: 62 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 262 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no