Assortimento interno dell'estrattore, in modulo 2/2 L-BOXX 136

Codice art.: 2836025
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2836025
EAN / GTIN 4010886939475
Codice del produttore 2836025
Numero-L L60160 4076
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per cuscinetti a sfere, anelli, boccole e Simmerringe® (guarnizioni ad anello per alberi) montati in modo estremamente compatto.
Con martello scorrevole e contropiastra
1100 CT2-1.30 per l'ampliamento della L-BOXX® da 136 utensili già presenti
Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
Utensili completamente approfonditi in espanso, in questo modo l'inserto attrezzato è impilabile
Possono essere impiegati inserti per i cassetti con le misure minime di 400 x 310 x 60 mm
L'inserto può essere utilizzato in cassetti con dimensioni minime 400 x 310 x 60 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 310 mm
  • Altezza totale [mm]: 60 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 357 mm
  • Larghezza di serraggio pull-off interno a2 (min.) [mm]: 12 mm
  • Larghezza di serraggio interno pull-off a2 (max.) [mm]: 35 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati