Rullo GEDORE L-BOXX

Codice art.: 2823756
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto rotolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2823756
EAN / GTIN 4010886937792
Codice del produttore 2823756
Numero-L L60160 2243
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Semplicemente appoggiare ed innestare
Portata utile fino a 100 kg
Carico massimo 100 kg

Proprietà:

  • Capacità di carico dinamico [kg]: 100 kg
  • Larghezza totale [mm]: 646 mm
  • Altezza totale [mm]: 184 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 492 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no