• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

IM63 MAHPD Unità perpendicolari con attacco conico ISO 26622-1 per adattatori di troncatura, scanalatura, tornitura e lavorazioni frontali.

Codice art.: 2801372
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2801372
EAN / GTIN 7291075183559
Codice del produttore 2801372
Numero-L L24230 92

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 45 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Length (OAL) 85 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 63