GHAIL 32-40 Barre con passaggio del refrigerante con adattatori per scanalatura e tornitura interne

Codice art.: 2801062
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2801062
EAN / GTIN 7291075303926
Codice del produttore 2801062
Numero-L L23920 1528

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Overall Length (OAL) 200 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Functional Width (WF) 3 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto