Custodia di base 4-100 Nm, 1/2″, 1/2″.

Codice art.: 2795906
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2795906
EAN / GTIN 4002805933022
Codice del produttore 2795906
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Realizzato in alluminio fuso (tranne il n. ETP3150)
Interfaccia seriale RS232 per PC
Responsabile secondo gli standard nazionali con certificato di fabbrica
Alta precisione di misurazione: tolleranza +/- 1 % per tutte le letture, +/- 1 cifra
N. ETPG 15 con protezione da sovraccarico e strumento per il ripristino manuale dopo un sovraccarico involontario
Grande campo di misurazione in N-m, commutabile in cN-m, lbf-ft o lbf-in. Le unità dipendono dalle dimensioni
Alimentatore con spina Euro (adattatore UK, US, AUS su richiesta).

Proprietà:

  • Adattatore: 1/4″, 3/8″
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Risoluzione: 0,01
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 3 lbf ft - 74 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 100 Nm
  • Larghezza totale [mm]: 159 mm
  • Altezza totale [mm]: 148 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 245 mm
  • Precisione di misura Coppia: ± 1% di tolleranza sul valore di lettura, ± 1 cifra
  • Interfaccia: RS-232
  • Isolato a 1000 V: no
  • Display grafico: no
  • Protezione da sovraccarico: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no