Ruota con perno, antitraccia grigio regolabile in altezza ø 200 mm

Codice art.: 27922
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto rotolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 27922
EAN / GTIN 4031405279223
Codice del produttore 027922
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con freno di stazionamento e mandrino per la regolazione dell'altezza (300 mm)
  • Capacità di carico da Ø 200 mm a 500 kg
  • Per l'uso sui pavimenti dei corridoi

Proprietà:

  • Larghezza: 240 mm
  • Altezza: 140 mm
  • Lunghezza: 753 mm
  • Max. Portata: 500 kg
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Diametro rullo: 200 mm