{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | TANGRIP | |
| Larghezza gola w | 5 mm | |
| Tipo di impiego | sinistra | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Profondità cave tmax | 30 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
| WB_2 | 18 mm | |
| WF | 9,7 mm | |
| Altezza di funzionamento h1 | 24,8 mm | |
| Altezza codolo h5 | 32 mm | |
| Sporgenza totale | 30 mm | |
| Possibilità di troncatura assiale | si | |
| Denominazione originale prodotto | TNFFA 70L-5IQ | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 274203 70-100 | |
| EAN / GTIN | 7291075311068 | |
| Codice del produttore | 2302599 |