{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
| Larghezza gola w | 1,5 mm | |
| Tipo di impiego | sinistra | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Chiave di sistema | sì | |
| tmax. Lavorazione interna | 3 mm | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 18 mm | |
| Sporgenza totale L1 portainserti arretrati | 35 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
| Possibilità di troncatura assiale | no | |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
| Codice articolo | 274171 20/2L | |
| EAN / GTIN | 4062406790325 | |
| Codice del produttore | 274171 20/2L | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |