Cartuccia radiale Heavy-Duty, destro, Misura inserto: 12mm

Codice art.: 274138 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura inserto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Possibilità di troncatura assiale no
tmax. 70 mm
Inserto adatto RC.X 1204
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 10
Vite per piastrina di appoggio 269013 2
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274138 12
EAN / GTIN 4067263118558
Codice del produttore 274138 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per tornitura a copiare modulare per profondità di taglio fino a 70 mm.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274004 o in alternativa con l’adattatore n. art. 274003 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i supporti).

Download & documenti

Prodotti correlati