• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portalama base Eco con listello di fissaggio rimovibile, Altezza codolo h: 32mm

Codice art.: 274097 32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno per LR
Lunghezza complessiva Lcompl. 94 mm
Per altezza tagliente h5 32 mm
Listello di fissaggio 279928 6
Vite di bloccaggio 279815 22
Tipo di prodotto Portalama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274097 32
EAN / GTIN 4062406840136
Codice del produttore 274097 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per l’impiego di lame di troncatura GARANT Eco. Anche per portautensili con elementi di serraggio nascosti.

Ricambi:

Perno filettato n. art. 279832 2.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento all’attacco GARANT Master Eco n. art. 319006319136. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile con set di collegamento n. art. 279833 1.

Download & documenti

Prodotti correlati