{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Passaggio interno per LR | sì | |
| ⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
| Larghezza gola w | 2 mm | |
| Distanza punta-centro L3 | 1,7 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 64 mm | |
| Profondità di taglio cave tmax. | 22 mm | |
| Avanzamento f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
| Rivestimento | TiAlN-PVD | |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
| Codice articolo | 274061 8/12L | |
| EAN / GTIN | 4067263355496 | |
| Codice del produttore | 274061 8/12L | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |