Supporto per cartuccia Heavy-Duty-Plus, Altezza codolo h: 25mm

Codice art.: 274006 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza altezza codolo 25 mm
Lunghezza gradino b 25 mm
Larghezza codolo b3 37 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 220 mm
Vite di montaggio 279815 20
Spina di registro con superfici piane 279934 2
Spina di registro 279936 2
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Tipo di prodotto Portalama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274006 25
EAN / GTIN 4062406204884
Codice del produttore 274006 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per cartucce n. art. 274079274090; 274124274134.

Download & documenti

Prodotti correlati