• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portalama con gambo amovibile, Altezza codolo h: 25mm

Codice art.: 273986 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

h4 25 mm
h2 6 mm
h3 49 mm
Lunghezza gradino b 25 mm
Larghezza codolo b3 48 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 110 mm
Per altezza tagliente h5 26 mm
Staffa di serraggio 279840 2
Vite di bloccaggio 279815 14
Tipo di prodotto Portalama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273986 25
EAN / GTIN 4062406112875
Codice del produttore 273986 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione lunga per garantire una maggiore stabilità.

Uso:

Per l’impiego di lame di troncatura di diversi produttori.
Anche per portautensili con elementi di serraggio nascosti.