• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite forma ellittica, destra, ⌀ Codolo DS / Sporgenza totale L1: 16/45mm

Codice art.: 273969 16/45
Sconto
340,80 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS / Sporgenza totale L1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 16 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati 45 mm
Altezza di serraggio L2 15 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
Vite inserto 279810 1
Possibilità di troncatura assiale
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273969 16/45
EAN / GTIN 4062406128043
Codice del produttore 273969 16/45
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.
  • Massima semplicità di utilizzo durante la sostituzione degli inserti.

Forma ellittica per la massima resistenza alla flessione.
Codolo in metallo duro senza vibrazioni con testina in acciaio saldata e sede per inserti temprata.

Download & documenti

Prodotti correlati