Inserti per taglio PENTACUT 24N-J/34N-J, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 1,5/24mm

Codice art.: 273937 1,5/24
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
109 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli J
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 180 m/min
Misura inserto ⌀ d 24 mm
Larghezza gola w 1,5 mm
Raggio di curvatura R 0,1 mm
Tipo IC908
Tolleranza larghezza gola w 0,02 mm
BW 4 mm
Profondità cave tmax 5 mm
Tolleranza raggio di curvatura R 0,02 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 5
Profilo degli inserti neutro
Serie PENTACUT
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto PENTA 24N150J010 IC908
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273937 1,5/24
EAN / GTIN 7291075151466
Codice del produttore 6003226

Descrizione

Esecuzione:

Formatrucioli positivo. Taglio dolce. Avanzamenti da ridotti a medi.

Uso:

Prima scelta per le operazioni di scanalatura di precisione. Possibilità di troncatura. Versione adatta anche per tagli interrotti.

Per:

Portautensili n. art. 273924273925.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "PENTACUT" Visualizza tutto