Tronchese Electronic Testa molto stretta, a punta, senza taglio 128 mm, 5 1/8" ()

Codice art.: 27388
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 27388
EAN / GTIN 4010995273880
Codice del produttore 27388
Numero-L L60070 3774
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per tagli netti di filo dolce, in spazi ristretti, in elettronica.
  • Materia prima: Acciaio speciale per utensili C 70.
  • Taglio preciso e pulito
  • Perfetto per applicazioni in elettronica
  • Tagli precisi per piccoli lavori di taglio di precisione nell'elettronica e nella meccanica di precisione
  • Funzionamento morbido con molla di apertura
  • Perfetto per spazi ristretti
  • DIN ISO 9654.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Diametro max (mm): 0.8
  • Lunghezza totale (mm): 128
  • Lunghezza totale (Pollice): 5 1/8″
  • Forza di taglio: 2
  • Filo tenero (mm): 0.8
  • con batteria / batteria ricaricabile: No