• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cartuccia forma convessa per scanalatura frontale, destra, ⌀ Campo Intaglio D1 / D2: 43/60mm

Codice art.: 273815 43/60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo 1° intaglio D1 43 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 60 mm
Tipo di impiego destra
Larghezza gola w 3 mm
Profondità di taglio cave tmax. 13 mm
Tipo di prodotto Cartuccia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273815 43/60
EAN / GTIN 4045197500083
Codice del produttore 273815 43/60
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di bloccaggio molto rigido e preciso tra cartuccia e portautensile autobloccante mediante la superficie di contatto dentata.

Uso:

In abbinamento a steli portacartucce n. art. 273800 fino al 273811.

Ricambi:

Vite di serraggio n. art. 279815 9.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D 2 = ⌀ massimo per il 1° Intaglio di cava.
Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

Download & documenti

Prodotti correlati