{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Altezza altezza codolo | 16 mm | |
| Tipo di impiego | destro | |
| Ampiezza funzionale L4 | 21 mm | |
| L1 | 100 mm | |
| L2 | 24,5 mm | |
| Vite | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Portautensili autobloccanti |
| Codice articolo | 273794 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197721082 | |
| Codice del produttore | 273794 16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |