Lama di troncatura eco, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 32/3mm

Codice art.: 273781 32/3
Sconto
102,69 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
166 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no
  • Chiave di sistema: sì
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza tagliente h5 32 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR no
Chiave di sistema
Per ⌀ pezzo max. 110 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Larghezza gola w 3 mm
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273781 32/3
EAN / GTIN 4062406777036
Codice del produttore 273781 32/3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

In abbinamento agli inserti di troncatura n. art. 273656273749.

Per:

Portautensili n. art. 273984273994 o 319132319133 (portautensili VDI).

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656273670.

Download & documenti

Prodotti correlati