{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Larghezza gola w | 2 mm | |
| Tipo di impiego | sinistro | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Profondità cave tmax | 10 mm | |
| Ampiezza funzionale L4 | 16 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
| Larghezza codolo b | 16 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
| Vite | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
| Possibilità di troncatura assiale | si | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | 
| Codice articolo | 273756 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197484970 | |
| Codice del produttore | 273756 16/2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |