{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Larghezza gola w | 4 mm | |
| Impiego principale | P | |
| Impiego secondario | K | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Tipo | HB7010 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Tolleranza larghezza gola w | ± 0,04 mm | |
| Profondità di taglio ap | 0,9 mm - 2,2 mm | |
| Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,26 mm/gir. | |
| Raggio di curvatura R | 0,4 mm | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
| Profilo degli inserti | neutro | |
| Tipo di prodotto | Inserto per troncatura | 
| Codice articolo | 273733 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197658012 | |
| Codice del produttore | 273733 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |