Inserto per tornitura Finitura, CU7025, Larghezza gola w: 6mm

Codice art.: 273720 6
Sconto
30,02 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
414 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 6 mm
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Tipo CU7025
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio Cermet
Tolleranza larghezza gola w ± 0,04 mm
Profondità di taglio ap 0,9 mm - 3 mm
Avanzamento f 0,08 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273720 6
EAN / GTIN 4045197579201
Codice del produttore 273720 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
continuo
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati