Inserto per chiave dinamometrica 1″ 80 mm

Codice art.: 2734656
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2734656
EAN / GTIN 4010886936160
Codice del produttore 2734656
Numero-L L60160 6162
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per uso con avvitatori, adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
Per uso con avvitatori
Acciaio al vanadio 59CrV4 GEDORE
Ideale soprattutto per lavori in ambiti sensibili, negli quali la sicurezza contro perdite, la sicurezza dei processi e la tutela della sicurezza del lavoro sono sempre presenti.

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 25,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1″
  • Tipo di azionamento: azionato a macchina
  • Lunghezza inserto: 97,0 mm
  • Inserto Ø 1: 113,0 mm
  • Ø di inserimento 2: 54,0 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 36,4 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 97 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 59CrV4
  • Superficie: brunito
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 80
  • Fusibile: Impact-Fix
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no