Sottoplacchetta per barre alesatrici e porta inserto con bloccaggio a vite ER/IL, Angolo d’inclinazione: -1,5grado

Codice art.: 272600 -1,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,59 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    12,16 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
421 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Angolo d’inclinazione (grado) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di inclinazione -1,5 grado
Per dimensione piano L 16 mm
Tipo di impiego destra, esterno; sinistra, interno
Angolo come da grafico SK 40
Tipo di prodotto Sottoplacchetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 272600 -1,5
EAN / GTIN 4045197371218
Codice del produttore 272600 -1,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per filettatura esterna (ER) e filettatura interna (IL).

Uso:

Per la creazione di filettature a norma. Utilizzare insieme con inserti per filettatura n. art. 270700271900 e 271970271980

Nota:

I portautensili senza angolo di inclinazione fisso vengono forniti con una piastrina di appoggio da 1,5°.