Estrattore interno con collare rinforzato 60-160 mm

Codice art.: 2724804
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore per interni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2724804
EAN / GTIN 4036976129113
Codice del produttore 2724804
Numero-L L60160 5022
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Uso e funzionamento: Ruotando il dado, le ganasce di estrazione si aprono. L’innovativo sistema ad espansione consente una regolazione semplice, continua e rapida secondo il diametro richiesto. All’apertura i profili a spigoli vivi delle ganasce si posizionano a filo sotto il cuscinetto
I due estrattori interni possono essere impiegati con l'estrattore a percussione 1.35/3

Proprietà:

  • Filettatura di connessione: G 1/2″
  • Lunghezza effettiva del gancio [mm]: 213 mm
  • Supporto di contrasto [mm]: 1.36/4 1.35/3
  • Altezza totale [mm]: 269 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 33 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 6,0 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 5 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 70,0 mm
  • Lunghezza effettiva: 192 mm
  • Larghezza tra i piani [mm: 36 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 187 mm
  • Intervallo di spargimento (min./max.): 60-160
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no