{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Eco | |
| Dimensione codolo | 20 mm | |
| Misura inserto | 16 mm | |
| Tipo di impiego | sinistro | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
| Vite di serraggio per inserto per filettare | 269023 3 | |
| Sottoplacchetta da 1,5° | 272610 1,5 | |
| Vite di serraggio per sottoplacchetta | 279824 1 | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 272008 20/16 | |
| EAN / GTIN | 4069515047111 | |
| Codice del produttore | 272008 20/16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |