{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Serie | Eco | |
| Dimensione codolo | 20 mm | |
| Misura inserto | 16 mm | |
| Tipo di impiego | destro | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Ampiezza funzionale L4 | 20 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 89 mm | |
| Vite di serraggio per inserto per filettare | 279810 2 | |
| Sottoplacchetta da 1,5° | 272600 1,5 | |
| Vite di serraggio per sottoplacchetta | 279824 1 | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | 
| Codice articolo | 271991 20/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197654441 | |
| Codice del produttore | 271991 20/16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |