Chiodo esagonale, 600 mm

Codice art.: 271 600 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 271 600 2
EAN / GTIN 4049002003059
Codice del produttore 271 600 2
Numero-L L70030 199
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per estrarre chiodi metallici conficcati e per rompere, spostare o allentare oggetti
  • Realizzato in acciaio speciale per utensili, forgiato
  • resistente alla rottura grazie a uno speciale processo di produzione
  • Il lato del levagiunti e il lato dello scalpello sono temprati per soddisfare i requisiti più elevati.
  • Verniciatura a polvere rossa di lunga durata per una migliore individuabilità in cantiere
  • Profilo esagonale: una superficie di appoggio migliore sulla curvatura evita ammaccature nel materiale

Proprietà:

  • Peso: 1500 g
  • Lunghezza: 600 mm
  • Esecuzione: verniciato a polvere
  • Colore: rosso
  • Materiale: con bocca esagonale
  • Apertura chiave: 18 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello