{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Passo della filettatura | 3 mm | |
| Tipo | HB8015 | |
| Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
| Tipo di filettatura | M; MF | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Spessore | 3,6 mm | |
| Misura inserto L | 16 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Tipo di impiego | a destra | |
| Applicazione interna/esterna | esterni | |
| Profilo degli inserti | Profilo completo | |
| Tipo di prodotto | Inserto per filettatura |
| Codice articolo | 270703 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515041225 | |
| Codice del produttore | 270703 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |