{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | AG4WX800 | |
| Per fori a partire da ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
| Lunghezza utile | 15,2 mm | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Raggio R | 0,15 mm | |
| f | 2,95 mm | |
| Profondità max gola tmax | 5 mm | |
| Larghezza gola w | 2,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
| Codice articolo | 270641 6,2/2,5 | |
| EAN / GTIN | 2050002067134 | |
| Codice del produttore | A06.0250.15.02 AG R X800 | |
| Produttore/persona responsabile | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |