{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | AK1UX800 | |
| Per fori a partire da ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
| Lunghezza utile | 20,3 mm | |
| ⌀ D | 5 mm | |
| Raggio R | 1 mm | |
| f | 2,45 mm | |
| Profondità max gola tmax | 1 mm | |
| Larghezza gola w | 2 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
| Codice articolo | 270625 5,2/2 | |
| EAN / GTIN | 2050002066885 | |
| Codice del produttore | A05.0200.20.52 VR X800 | |
| Produttore/persona responsabile | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |