{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | AND4X800 | |
| Per fori a partire da ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
| Lunghezza utile | 35,6 mm | |
| ⌀ D | 5 mm | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Raggio R | 0,2 mm | |
| f | 2,45 mm | |
| Profondità max gola tmax | 0,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
| Codice articolo | 270557 5,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002065543 | |
| Codice del produttore | A05.1825.35.52.20 YR X800 | |
| Produttore/persona responsabile | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |