• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Micro-inserto di tornitura interno destro, L1 = 21 mm, ⌀ Dmin.: 5,2mm

Codice art.: 270516 5,2
Sconto
43,06 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Micro
⌀ Minimo Dmin 5,2 mm
Sporgenza totale L1 21 mm
⌀ Codolo d 5 mm
Distanza punta-centro L3 2,45 mm
Profondità di taglio cave tmax. 0,5 mm
Raggio R 0,2 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,028 mm/gir.
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,015 mm/gir.
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,015 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270516 5,2
EAN / GTIN 4045197802248
Codice del produttore 270516 5,2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Acciaio < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Descrizione

Uso:

Per portalame n. art. 270200270204.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Micro" Visualizza tutto