{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Micro | |
| ⌀ Minimo Dmin | 5,2 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 21 mm | |
| ⌀ Codolo d | 5 mm | |
| Distanza punta-centro L3 | 2,45 mm | |
| Profondità di taglio cave tmax. | 0,95 mm | |
| Raggio R | 0,2 mm | |
| Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
| Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
| Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
| Codice articolo | 270274 5,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197466532 | |
| Codice del produttore | 270274 5,2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |