{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | WCHX 070308 | |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
| Tipo | HB7130 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | UNI | |
| Modello | UNI | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 65 m/min - 200 m/min | |
| Adatto per ⌀ utensile Dc | 15 mm | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | 268486 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197470744 | |
| Codice del produttore | 268486 UNI | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |