{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | ZCMX 070304 | |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
| Tipo | HUZ310 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | N | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 4 mm | |
| Avanzamento f con tornitura | 0,05 mm - 0,4 mm | |
| Avanzamento f con foratura | 0,03 mm - 0,3 mm | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 200 m/min - 600 m/min | |
| Adatto per ⌀ utensile Dc | 14 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | 268439 HUZ310 | |
| EAN / GTIN | 4067263802631 | |
| Codice del produttore | 268439 HUZ310 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |