Pinza a becchi tondi Professional ESD Ganasce circolari corte 120 mm, 4 3/4″ ()

Codice art.: 26804
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 26804
EAN / GTIN 4010995268046
Codice del produttore 26804
Numero-L L60080 10
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: Ideale per afferrare e piegare con precisione nel settore dell'elettronica.
  • Salvaguardia della salute: Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura.
  • Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.
  • Impiego: Prevalentemente per lavori di presa e piegatura.
  • Norme: DIN ISO 9655.
  • IEC 61340-5-1.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: Si
  • Lunghezza totale (mm): 120
  • Lunghezza totale (Pollice): 4 3/4″
  • con batteria / batteria ricaricabile: No